PARKER L6658921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1 hüvelykes, 24 VDC, házhoz csatlakozó | AC9AZB 3FEX8

PARKER L6658921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1 hüvelykes, 24 VDC, testre portos

Raktáron
Tétel: AC9AZB Modell: L6658921149Kereszthivatkozás: 3FEX8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,464.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
TestnevelésTest hordozva
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható11.3
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 1, 12
Teljes magasság6.65 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség3"
FelülbírálásaZáró
Pilóta kikötő mérete1 "NPT
Csőméret1"
nyomás tartomány35-145 psi
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A tervezés csökkenti a karbantartást és a telepítést, és csökkenti az állásidőt
    • A nagy igénybevételű, vezeték nélküli kivitelezés a vízvezeték költségeit takarítja meg
    • A NEMA 1 és 12 besorolja, és betartja a CSA és UL szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr
PARKER L6959921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4 hüvelykes 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 fok és 125 fok F között126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
PARKER L6653921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 Deg. 125 fokig. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,088.05
PARKER L6653921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes, 24 VDC, dugaszolható | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 fok és 125 fok F között4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,050.68
PARKER L6658921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 fok és 125 fok F között11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
PARKER L6958921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 fok és 125 fok F között126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L6658921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1 hüvelykes, 24 VDC, testre portos
€3,464.67 /Mértékegység