A Parker L6653921153 mágneses levegőszabályozó szelep kapcsolóként működik a légáramlás szabályozására az autóipari, gyártási és erőátviteli alkalmazásokban. A légáramlás pontos szabályozása érdekében automatizálható. Például az autóipari alkalmazásokban ez a mágnesszelep vezérelheti a motorokat, a sebességváltó-rendszereket és még a fékrendszereket is. Ezenkívül minimálisra csökkenti az energiafogyasztást, mivel csak a szükséges mennyiségű levegőt engedi át a rendszeren. Ezenkívül ez a Valvair II szelep segít a folyamatos és stabil működés fenntartásában, biztosítva, hogy a gépek zökkenőmentesen és hirtelen ingadozások nélkül működjenek.
Jellemzők:
- A Parker L6653921153 mágneses levegőszabályozó szelep szintetikus gumi O-gyűrűs tömítésekkel rendelkezik a minimális kompresszió és súrlódás érdekében.
- Működési hőmérséklet-tartománya 0 és 125 °F között van.
- Ez a 4 utas, 3 állású szelep dugaszolható csatlakozási pontokkal rendelkezik a gyors telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Vannak-e biztonsági megfontolások ennek a Parker L6653921153 mágnesszelepnek a használatakor?
V. A biztonsági óvintézkedések közé tartoznak a hibabiztos mechanizmusok és a vészleállítási eljárások.
K. Mi a különbség a normál nyitott és a normál zárt mágnesszelep között?
V. Az alaphelyzetben nyitott szelep lehetővé teszi a levegő (vagy folyadék) áramlását, ha nincs feszültség alatt, és bezárul, amikor áramot kapcsolnak. Az alaphelyzetben zárt szelep viszont blokkolja az áramlást, ha nincs feszültség alatt, és kinyílik, amikor áramot kapcsolnak.
K. Mi a különbség a közvetlen működésű és a vezérműködtetésű mágnesszelepek között?
V. A közvetlen működésű szelepek a mágnesszelepet használják a szelep közvetlen nyitására vagy zárására, míg a vezérműködtetésű szelepek a mágnesszeleppel szabályozzák a nyomást egy kisebb vezérlőszelepben, amely ezután a főszelepet működteti.