Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L6653921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes, 24 VDC, dugaszolható | AC9AYU 3FEX1

PARKER L6653921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes, 24 VDC, dugaszolható

Raktáron
Tétel: AC9AYU Modell: L6653921149Kereszthivatkozás: 3FEX1
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
€2,050.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
TestnevelésTest hordozva
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható4.5
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 1, 12
Teljes magasság5.25 "
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség3"
FelülbírálásaZáró
Pilóta kikötő mérete3 / 8 "NPT
Csőméret3 / 8 "
nyomás tartomány35-145 psi
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4582
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A karbantartás és a telepítés egyszerűsítése és az állásidők csökkentése érdekében tervezték
    • A vezeték nélküli konstrukció nem takarít meg vízvezeték költségeket

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr
PARKER L6959921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4 hüvelykes 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 fok és 125 fok F között126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
PARKER L6653921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 Deg. 125 fokig. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,088.05
PARKER L6658921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 fok és 125 fok F között11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
PARKER L6658921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1 hüvelykes, 24 VDC, házhoz csatlakozó | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 fok és 125 fok F között11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,464.67
PARKER L6958921153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 fok és 125 fok F között126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L6653921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes, 24 VDC, dugaszolható
€2,050.68 /Mértékegység