Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L249F-8-4 Férfi könyök 45 fokos kitörés 1/4 hüvelykes | AE4HLC 5KNG3

PARKER L249F-8-4 Férfi könyök 45 fokos kitörés, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4HLC Típus: L249F-8-4Kereszthivatkozás: 5KNG3
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
€22.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fokos fellángolás
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Flare típus45 fok
Max. Nyomás750 psi
Csőméret1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER L249F-8-6 Férfi könyök 45 fokos kitörés 3/8 hüvelykes | AE4HLD 5KNG4 L249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€21.61
PARKER L249F-10-6 Férfi könyök 45 fokos kiszélesedés 3/8 hüvelyk | AE4HLE 5KNG5 L249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "€22.61
PARKER L249F-10-8 Férfi könyök 45 fokos kitörés 1/2 hüvelyk | AE4HLF 5KNG6 L249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-€20.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L249F-8-4 Férfi könyök 45 fokos kitörés, 1/4 hüvelyk
€22.02 /Mértékegység