Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L249F-10-6 Férfi könyök 45 fokos kiszélesedés 3/8 hüvelyk | AE4HLE 5KNG5

PARKER L249F-10-6 Férfi könyök 45 fokos kitörés, 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4HLE Típus: L249F-10-6Kereszthivatkozás: 5KNG5
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
€22.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fokos fellángolás
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Flare típus45 fok
Max. Nyomás650 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER L249F-8-4 Férfi könyök 45 fokos kitörés 1/4 hüvelykes | AE4HLC 5KNG3 L249F-8-4750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-€22.02
PARKER L249F-8-6 Férfi könyök 45 fokos kitörés 3/8 hüvelykes | AE4HLD 5KNG4 L249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€21.61
PARKER L249F-10-8 Férfi könyök 45 fokos kitörés 1/2 hüvelyk | AE4HLF 5KNG6 L249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-€20.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L249F-10-6 Férfi könyök 45 fokos kitörés, 3/8 hüvelyk
€22.61 /Mértékegység