DAYTON Lépcsőmászó hengeres teherautók


Szűrő
Befejezés: Porbevonat , Fogantyú típusa: Folyamatos , Magasság: 48 " , Terhelhetőség: 500 font , Anyaga: Acél , Teljes mélység: 9" , Teljes magasság: 9.25 " , Kerékcsapágyak: Labda , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2MPV1
19.625 "10 "Lágygumi2.75 "19.62 "€185.18
B
2MPV2
21 "10.625 "Pneumatikus3.5 "21 "€221.50

Lépcsőmászó hengeres teherautók

A Dayton lépcsős hengeres teherautókat az építőiparban, a gyártásban, az élelmiszer-feldolgozó és az orvosi iparban használják gázpalackok mozgatására vagy ideiglenes tárolására. Ezek a targoncák acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Szíjjal vagy lánccal vannak felszerelve a hengerek teherautókhoz való rögzítésére, valamint pneumatikus / puha gumi kerekekkel az ütéselnyelés érdekében. Ezek a lépcsőn mászó hengeres teherautók maximális teherbírása 500 font, és 19.625 és 21 hüvelykes szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?