Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L071320500 forgócsap tartókészlet 3 hüvelykes. | AG6XEQ 49J939

PARKER L071320500 Forgatható tartókészlet 3 hüvelykes.

Raktáron
Tétel: AG6XEQ Modell: L071320500Kereszthivatkozás: 49J939

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós konzol készlet csapszeggel
Fura Dia.1-3/4, 2, 2-1/2
görcsrohamok2 "/ 2-1 / 2" furat
AnyagAlumínium
Teljes hossz3"
MenetméretN / A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.02
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.75
HS-kód8412909025

Termék részletek:

    • Típus: Rod Clevis

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.görcsrohamokTételTeljes hosszÁr
PARKER L071310200 forgócsap tartókészlet 1-1/8in. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreCsuklós konzol készlet1.125 "€11.65
PARKER L071310300 Pivot konzol készlet 1-1 / 2in. | AG6XEU 49J946 L0713103001.51-1 / 2 "furatCsuklós konzol készlet1.5 "€14.27
PARKER L071310100 forgócsapos tartókészlet 0.75 hüvelyk. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "furatCsuklós konzol készlet0.75 "€9.76
PARKER L071320100 Forgatható tartókészlet 1-1/3in. | AG6XFA 49J952 L071320100-7/16 "/ 9/16" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel1 1 / 3 "€10.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L071320500 Forgatható tartókészlet 3 hüvelykes.
€22.17 /Mértékegység