PARKER Alumínium forgó konzol készletek


Szűrő
Anyag: Alumínium , Menet mérete: N / A
StílusModellFura Dia.görcsrohamokTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
L071320100
-7/16 "/ 9/16" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel1 1 / 3 "€10.26
A
L071320500
1-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel3"€22.07
B
L071310300
1.51-1 / 2 "furatCsuklós konzol készlet1.5 "€14.26
B
L071310200
3/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreCsuklós konzol készlet1.125 "€11.66
B
L071310100
7/167/16 "furatCsuklós konzol készlet0.75 "€9.77

Alumínium forgó konzol készletek

A Parker SR sorozatú forgókonzol -készletek csapokat és két rögzítőgyűrűt tartalmaznak a pneumatikus hengerek biztonságos rögzítéséhez. Ezek az alumínium csuklós konzolok nagyobb merevséget és szilárdságot biztosítanak, és kiküszöbölik az eltérések esélyét. Egy csapszeggel vannak integrálva, hogy a konzolokat a helyükön tartsák, és megakadályozzák a lazulást forgó szerelés közben. Válasszon ezek közül az alumínium konzolkészletek közül, amelyek 0.750 és 3 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?