Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L071310300 Pivot konzol készlet 1-1 / 2in. | AG6XEU 49J946

PARKER L071310300 Forgatható tartókészlet 1-1/2 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG6XEU Modell: L071310300Kereszthivatkozás: 49J946

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós konzol készlet
Fura Dia.1.5
görcsrohamok1-1 / 2 "furat
AnyagAlumínium
Teljes hossz1.5 "
MenetméretN / A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.93
Hajó hossza (cm)3.4
Hajószélesség (cm)1.12
HS-kód8412909025

Termék részletek:

    • Szerelés típusa: Forgó konzol

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.görcsrohamokTételTeljes hosszÁr
PARKER L071310200 forgócsap tartókészlet 1-1/8in. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreCsuklós konzol készlet1.125 "€11.65
PARKER L071320500 forgócsap tartókészlet 3 hüvelykes. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel3"€22.17
PARKER L071310100 forgócsapos tartókészlet 0.75 hüvelyk. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "furatCsuklós konzol készlet0.75 "€9.76
PARKER L071320100 Forgatható tartókészlet 1-1/3in. | AG6XFA 49J952 L071320100-7/16 "/ 9/16" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel1 1 / 3 "€10.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L071310300 Forgatható tartókészlet 1-1/2 hüvelyk.
€14.27 /Mértékegység