Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER EZ-371-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4WAQ 30N330

PARKER EZ-371-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret

Raktáron
Tétel: AC4WAQ Típus: EZ-371-6MPKereszthivatkozás: 30N330
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
€114.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaIpari
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAcél
Max. Folyam50 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 8 "
GalvanizálásCink acél testen
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusaférfi
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481200080
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaTömlő csatlakozásMax. FolyamSzelep típusaÁr
PARKER H9CP csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök25 cfmMegoldatlan€13.92
PARKER EZ-251-6HB csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "TömlőhegyTömlő Barb25 cfmCsöves€116.29
PARKER EZ-371-6HB csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "TömlőhegyTömlő Barb50 cfmCsöves€129.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EZ-371-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret
€114.22 /Mértékegység