RULAND MANUFACTURING OCT sorozatú csatlakozó Oldham bilincs


Szűrő
Befejezés: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 0.5 fok , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): 225 , Csavar típusa: Csavar , Stílus: Oldham Clamp
StílusModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár (ÁFA nélkül)
A
OCT12-5-A
1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008€34.34
A
OCT12-4-A
1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€34.34
A
OCT12-3-A
1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€34.34
A
OCT16-4-A
1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€46.91
A
OCT16-5-A
1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€46.91
A
OCT16-6-A
1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€46.91
A
OCT16-8-A
1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€46.91
A
OCT21-8-A
1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
A
OCT21-10-A
1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
A
OCT21-5-A
1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
A
OCT21-6-A
1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.19
A
OCT26-12-A
2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
A
OCT26-6-A
2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
A
OCT26-8-A
2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
A
OCT26-10-A
2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€79.69
A
OCT36-10-A
3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
A
OCT36-12-A
3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
A
OCT36-14-A
3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
A
OCT36-16-A
3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95
A
OCT36-8-A
3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€155.95

OCT sorozatú csatlakozó Oldham bilincs

A Ruland Manufacturing OCT sorozatú tengelykapcsoló oldham bilincsek háromrészes rugalmas tengelykapcsolók, amelyeket a mechanikus erőátviteli szerelvények tengelyeinek összekapcsolására használnak. Két eloxált alumínium agyat tartalmaznak, amelyek egy középső tárcsára préselődnek. Ezek a tengelykapcsolók alacsony csapágyterhelés mellett működhetnek, amikor az érzékeny rendszerelemeket rögzítik, és kiegyensúlyozott kialakításúak a vibráció csökkentése érdekében. 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 és 2.250 hüvelykes hézagátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?