LOVEJOY HD típusú univerzális csuklók kulcshornyokkal keverve


Szűrő
A furat: 1/2 x 5/8 " , B furat: 1/2 x 5/8 " , Szín: Fémes , Csatlakozó kulcshorony mérete: Nincs kulcshorony és 3/16 kulcshorony , köbhüvelyk: 5.85938 Cu. Ban ben , Kulcshorony mérete: Pin Hole egyik oldala , Anyaga: Acél , Max. Sebesség: 1750 rpm , Üzemi hőm. Hatótávolság: -30 fok. 212 fokig. F , Teljes hossz: 3.75 " , Állítsa be a csavarméretet: 1/4"-20 (2 mindkét oldalon) , Statikus törési nyomaték: 5220 hüvelyk-font. , Mérési rendszer: császári , Hangerő: 5.85938 cu. ban ben.
StílusModellDia kívül.FuratmélységTérfogatméretFurat típusaÍzület típusaKulcsnyílásFőcsap magassága (E méret)Max. SzögeltolásÁr (ÁFA nélkül)
A
68514462651
-0.880 "5 / 8 "Hatlapfejű furatFémeskulcsos hornyolással1.880 "25 ° F-
ajánlatkérés
B
68514464357
1.25 "0.88 "3 / 4 "Kész BoreHD típusPin Hole egyik oldala1.88 "25 °€395.38
ajánlatkérés
A
68514476444
1.250 "0.880 "-Kész BoreHD-típusúkulcsos hornyolással1.880 "25 ° F€459.92
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?