Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER EZ-371-6HB csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4WAP 30N329

PARKER EZ-371-6HB csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret

Raktáron
Tétel: AC4WAP Típus: EZ-371-6HBKereszthivatkozás: 30N329
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
€129.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Barb méret3 / 8 "
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaTömlőhegy
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Csere típusaIpari
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAcél
Max. Folyam50 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
GalvanizálásCink acél testen
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481200080
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaTömlő csatlakozásMax. FolyamSzelep típusaÁr
PARKER H9CP csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök25 cfmMegoldatlan€13.92
PARKER EZ-251-6HB csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "TömlőhegyTömlő Barb25 cfmCsöves€116.29
PARKER EZ-371-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmCsöves€114.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EZ-371-6HB csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret
€129.55 /Mértékegység