Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DSL105C9 4 utas 3 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 5 gpm | AD9PYL 4UA91

PARKER DSL105C9 4 utas, 3 pozíciós orsó típusú mágnesszelep, 5 gpm

Raktáron
Tétel: AD9PYL Modell: DSL105C9Kereszthivatkozás: 4UA91
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
€291.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
Tekercs típusa5/8 "szuper tekercs
Áramlási sebesség5 Gal / perc
Telepítési nyomaték37-41 Lbs-ft
Max. Folyam5 gpm
Max. Flow GPM5
Max. Bemeneti nyomás3600 Psi
Max. Nyomás3600 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
pozíció3
Névleges áramlási sebesség5 Gpm
Válaszidő50 ms
Szelep anyagaAcél
Szelep típusa4-utas, 3-pozíciós, tandem központ
Út4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Szelep üreg (C10-4)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr
PARKER DSL101N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / percMágnesszelep15 gpm35 msNormálisan nyitott mágnesszelep€146.37
PARKER DSL103A szelep mágnesszelep C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Menetes patron szelep4.5 GPM-3 utas mágnesszelep€134.98
PARKER DSL104B 4 utas 2 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / percMágnesszelep8 gpm50 ms4-utas, 2-helyzetű€159.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DSL105C9 4 utas, 3 pozíciós orsó típusú mágnesszelep, 5 gpm
€291.82 /Mértékegység