Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DSL103A szelep mágnesszelep C10-3 | AD9PYH 4UA88

PARKER DSL103A szelep mágnesszelep C10-3

Raktáron
Tétel: AD9PYH Modell: DSL103AKereszthivatkozás: 4UA88

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€138.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes patron szelep
Max. Folyam4.5 GPM
Max. Flow GPM4.5
Max. Nyomás3600 psi
pozíció2
Szelep típusa3 utas mágnesszelep
Út3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801095
Származási országMX

Termék részletek:

    • 3 utas orsószelep ideális körválasztók és egyirányú motorok vezérléséhez, valamint egyszeres működésű hengerek süllyesztéséhez vagy emeléséhez
    • Minimális helyigény mellett képes kezelni nagy áramlási sebességeket
    • Egyrészes kapszulázott tekercs csökkentett áramfelvétellel és horganyzott külső részekkel az oxidációs reakciók megelőzésére

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr
PARKER DSL101N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / percMágnesszelep15 gpm35 msNormálisan nyitott mágnesszelep€149.66
PARKER DSL104B 4 utas 2 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / percMágnesszelep8 gpm50 ms4-utas, 2-helyzetű€163.50
PARKER DSL105C9 4 utas 3 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / percMágnesszelep5 gpm50 ms4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€300.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DSL103A szelep mágnesszelep C10-3
€138.01 /Mértékegység