Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DSL101N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm | AD9PYC 4UA83

PARKER DSL101N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm

Raktáron
Tétel: AD9PYC Modell: DSL101NKereszthivatkozás: 4UA83

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€149.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
Tekercs típusa5/8 "szuper tekercs
Áramlási sebesség15 Gal / perc
Telepítési nyomaték37-41 Lbs-ft
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Bemeneti nyomás3600 Psi
Max. Nyomás3600 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
pozíció2
Névleges áramlási sebesség15 Gpm
Válaszidő35 ms
Tömítés anyagaD-gyűrű
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaNormálisan nyitott mágnesszelep
Út2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-2)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr
PARKER DSL103A szelep mágnesszelep C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Menetes patron szelep4.5 GPM-3 utas mágnesszelep€138.01
PARKER DSL104B 4 utas 2 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / percMágnesszelep8 gpm50 ms4-utas, 2-helyzetű€163.50
PARKER DSL105C9 4 utas 3 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / percMágnesszelep5 gpm50 ms4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€300.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DSL101N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm
€149.66 /Mértékegység