JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALL8 Négyzetrúd alumínium 6063 5/8x5/8 hüvelyk 8 láb | AE7UKJ

APPROVED VENDOR 6ALL8 négyzet alakú alumínium rúd 6063 5/8x5/8 hüvelyk, 8 láb

Tétel: AE7UKJ Modell: 6ALL8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€53.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú bár készlet
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT52
Vastagság5 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.009 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus szakítószilárdság27000 PSI
Tipikus hozamerősség21000 PSI
Szélesség5 / 8 "
Szélesség tűrés+/- 0.009 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód7604295060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALL5 szögletes rúd alumínium 6063 1 x 1 hüvelyk 8 láb | AE7UKF 6ALL51"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€103.02
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALL6 szögletes rúd alumínium 6063 7/8x7/8 hüvelyk 8 láb | AE7UKG 6ALL67 / 8 "+/- 0.010 "7 / 8 "+/- 0.010 "€77.99
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALL7 szögletes rúd alumínium 6063 3/4x3/4 hüvelyk 8 láb | AE7UKH 6ALL73 / 4 "+/- 0.010 "3 / 4 "+/- 0.010 "€54.82
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALL9 Négyzetrúd alumínium 6063 1/2x1/2 hüvelyk 8 láb | AE7UKK 6ALL91 / 2 "+/- 0.009 "1 / 2 "+/- 0.009 "€23.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALL8 négyzet alakú alumínium rúd 6063 5/8x5/8 hüvelyk, 8 láb
€53.91 /Mértékegység