PARKER D3W9CNYK5 irányított szelep | AD9QDW 4UB29

PARKER D3W9CNYK5 Irányított szelep

Raktáron
Tétel: AD9QDW Típus: D3W9CNYK5Kereszthivatkozás: 4UB29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,163.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt110-120 CA
GPM @ 3000 PSI12
Magasság5.06 "
Amperek tartása95VA
Hz50/60
Inrush erősítők3.5
Hossz9.85 "
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)1500
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Tömítés típusaNitril O-gyűrű
MéretCETOP-05
Orsó típusaTandem
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség2.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMéretSzélességÁr
PARKER D1VW004CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep úszó 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€860.64
PARKER D1VW009CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€657.07
PARKER D3W1CNYK5 Irányított szelep | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-€1,021.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER D3W9CNYK5 Irányított szelep
€1,163.35 /Mértékegység