Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER D1VW004CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep úszó 120 VAC | AC2WKR 2NMU4

PARKER D1VW004CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep úszó 120 VAC

Raktáron
Tétel: AC2WKR Típus: D1VW004CNYGF5Kereszthivatkozás: 2NMU4
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
€860.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt110-120 AC
GPM @ 3000 PSI12
Magasság3.81 "
Amperek tartása0.42
Hz50/60
Inrush erősítők1.4
Hossz8.3 "
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)1500
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Tömítés típusaNitril O-gyűrű
MéretCETOP-03
Orsó típusaÚszó
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség1.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMéretSzélességÁr
PARKER D1VW009CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€657.07
PARKER D3W9CNYK5 irányított szelep | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120 CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€1,163.35
PARKER D3W1CNYK5 Irányított szelep | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-€1,021.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER D1VW004CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep úszó 120 VAC
€860.64 /Mértékegység