PARKER D3W1CNYK5 Irányított szelep | AJ2HHN 4UB27

PARKER D3W1CNYK5 Irányított szelep

Raktáron
Tétel: AJ2HHN Típus: D3W1CNYK5Kereszthivatkozás: 4UB27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,021.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
KözéppozícióZárva
Magasság5.06
Amperek tartása95VA
Hz50/60
Inrush erősítők3.5
Hossz9.85
Max. Folyam28.0 gpm
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)1500
Művelet típusaMágnesszelep működtetve
Tömítés típusaNitril O-gyűrű
MéretD05
Szelep tervezés4-utas / 3-helyzetű
Szelep típusaHidraulikus útváltó szelep
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMéretSzélességÁr
PARKER D1VW004CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep úszó 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€860.64
PARKER D1VW009CNYGF5 irányított szelep mágnesszelep 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€657.07
PARKER D3W9CNYK5 irányított szelep | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120 CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€1,163.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER D3W1CNYK5 Irányított szelep
€1,021.19 /Mértékegység