Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 115 VAC | AD7DBU 4DMP2

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 115 VAC

Raktáron
Tétel: AD7DBU Modell: CCP115CKereszthivatkozás: 4DMP2
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
€149.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
Tekercs típusaerőteljes
Jelenlegi minősítés0.2 A
Bemeneti feszültség115 VAC
Fogyasztás19 W
Ellenállás576 Ohm
BefejezésVezetékcsatlakozó
Feszültség115 VAC
Teljesítmény19 W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a szelep számához (4DMN2, 4DMN3)

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházJelenlegi minősítésBemeneti feszültségEllenállásFeszültségWattsÁr
PARKER PKC-1-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC10€143.86
PARKER PKC-1-120 mágnesszelep tekercs 120/240v 60/50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 / 240 VAC10€149.96
PARKER PKC-1-208/240 mágnesszelep tekercs 208/240v 60/50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC10€143.86
PARKER PKC-2-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC15€164.32
PARKER PKC-2-120 mágnesszelep tekercs 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 VAC15€157.45
PARKER PKC-2-208/240 mágnesszelep tekercs 208/240v 60/50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC15€170.14
PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 hüvelykes, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€66.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 115 VAC
€149.10 /Mértékegység