PARKER C628-12FRLWGCWR Szűrő/szabályozó/kenő, 1-1/2 hüvelykes Npt | AB6KHC 21U835

PARKER C628-12FRLWGCWR szűrő/szabályozó/kenő, 1-1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB6KHC Típus: C628-12FRLWGCWRKereszthivatkozás: 21U835

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,589.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállító gombNem emelkedik
Beállítási tartomány0-125 psi
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete16 oz.
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam400 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Darabszám3
Teljes magasság14.13 "
Teljes szélesség16.5 "
Csőméret1-1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1475
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
PARKER 16A34B18A4BC Szűrő/szabályozó/kenő 1/2 hüvelykes Npt | AB6KFJ 21U793 16A34B18A4BC4.4 oz.Kézikönyv90 cfm175 fok F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT€756.30
PARKER C628-06FRLWGCWR Szűrő/szabályozó/kenő 3/4 hüvelykes Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 oz.Automatikus325 cfm150 fok F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,361.83
PARKER C628-08FRLWGCWR Szűrő / szabályozó / kenőanyag 1 hüvelyk Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 oz.Automatikus350 cfm150 fok F13 "15.75 "1 "NPT€1,597.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER C628-12FRLWGCWR szűrő/szabályozó/kenő, 1-1/2 hüvelykes Npt
€1,589.11 /Mértékegység