Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16A34B18A4BC Szűrő/szabályozó/kenő 1/2 hüvelykes Npt | AB6KFJ 21U793

PARKER 16A34B18A4BC Szűrő/szabályozó/kenő, 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB6KFJ Modell: 16A34B18A4BCKereszthivatkozás: 21U793

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€756.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállító gombNem emelkedik
Beállítási tartomány0-125 psi
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete4.4 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam90 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Darabszám3
Teljes magasság7.93 "
Teljes szélesség9.45 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
PARKER C628-06FRLWGCWR Szűrő/szabályozó/kenő 3/4 hüvelykes Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 oz.Automatikus325 cfm150 fok F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,361.83
PARKER C628-08FRLWGCWR Szűrő / szabályozó / kenőanyag 1 hüvelyk Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 oz.Automatikus350 cfm150 fok F13 "15.75 "1 "NPT€1,597.59
PARKER C628-12FRLWGCWR Szűrő/szabályozó/kenő, 1-1/2 hüvelykes Npt | AB6KHC 21U835 C628-12FRLWGCWR16 oz.Automatikus400 cfm150 fok F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "NPT€1,589.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16A34B18A4BC Szűrő/szabályozó/kenő, 1/2 hüvelykes Npt
€756.30 /Mértékegység