PARKER BA02B3T01A1G Akkumulátor hólyag | AD9YWT 4VV75

PARKER BA02B3T01A1G Akkumulátorhólyag

Raktáron
Tétel: AD9YWT Típus: BA02B3T01A1GKereszthivatkozás: 4VV75

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,197.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHólyag-akkumulátor
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő9.06 "
Folyadék térfogata2.5 gal.
Gázmennyiség (Cu.-In.)556
Magasság21.38 "
Max. Folyam220 GPM
Max. Flow GPM220
Maximális nyomás3000 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-20-200 FF ásványolaj esetén, 32-200 F víz és víz-glikol esetében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.695
Hajó magassága (cm)61.21
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (SAE # 24 (1-7 / 8-12))

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER BA002B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWQ 4VV73 BA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,565.26
PARKER BA01B3T01A1G Akkumulátor Hólyag | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€2,032.68
PARKER BA05B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€4,016.91
PARKER BA10B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€5,729.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BA02B3T01A1G Akkumulátorhólyag
€3,197.91 /Mértékegység