PARKER BA01B3T01A1G Akkumulátor Hólyag | AD9YWR 4VV74

PARKER BA01B3T01A1G Akkumulátorhólyag

Raktáron
Tétel: AD9YWR Típus: BA01B3T01A1GKereszthivatkozás: 4VV74

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,032.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHólyag-akkumulátor
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő6.75 "
Folyadék térfogata1 gal.
Gázmennyiség (Cu.-In.)231
Magasság17 "
Max. Folyam150 GPM
Max. Flow GPM150
Maximális nyomás3000 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-20-200 FF ásványolaj esetén, 32-200 F víz és víz-glikol esetében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.58
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (SAE # 20 (1-5 / 8-12))

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER BA002B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWQ 4VV73 BA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,565.26
PARKER BA02B3T01A1G Akkumulátor hólyag | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€3,104.48
PARKER BA05B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€4,016.91
PARKER BA10B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€5,729.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BA01B3T01A1G Akkumulátorhólyag
€2,032.68 /Mértékegység