Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BA002B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWQ 4VV73

PARKER BA002B3T01A1G Akkumulátorhólyag

Raktáron
Tétel: AD9YWQ Típus: BA002B3T01A1GKereszthivatkozás: 4VV73

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,565.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHólyag-akkumulátor
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő4.5 "
Folyadék térfogata0.25 gal.
Gázmennyiség (Cu.-In.)66
Magasság11.13 "
Max. Folyam40 GPM
Max. Flow GPM40
Maximális nyomás3000 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-20-200 FF ásványolaj esetén, 32-200 F víz és víz-glikol esetében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (SAE # 12 (1-1 / 16-12))

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER BA01B3T01A1G Akkumulátor Hólyag | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€2,032.68
PARKER BA02B3T01A1G Akkumulátor hólyag | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€3,104.48
PARKER BA05B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€4,016.91
PARKER BA10B3T01A1G akkumulátor hólyag | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€5,729.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BA002B3T01A1G Akkumulátorhólyag
€1,565.26 /Mértékegység