PARKER B30-4B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz

Tétel: BT7PJX Modell: B30-4B
€49.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTömlőhegy
Tömlő belül Dia.5 / 16 "
Zárás típusakilincsek
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Tömítés anyaganitril
Szelep típusaCsöves

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretBarb méretTestméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Max. FolyamÁr
PARKER B30-3B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "25 cfm€54.60
PARKER B30-3BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 4 "25 cfm€60.79
PARKER B30-5BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "25 cfm€56.16
PARKER B32 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€47.23
PARKER B32E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€52.43
PARKER B33A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€54.16
PARKER B33E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€47.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B30-4B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz
€49.11 /Mértékegység