Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B30-5BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUV 30N194

PARKER B30-5BP gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VUV Modell: B30-5BPKereszthivatkozás: 30N194

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Barb méret3 / 8 "
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTolja a Lok Hose Barb-ot
Tömlő csatlakozásTovábblök
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Csere típusaIpari
Zárás típusakilincsek
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretBarb méretTestméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Max. FolyamÁr
PARKER B30-3B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "25 cfm€50.12
PARKER B30-3BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 4 "25 cfm€57.85
PARKER B32 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€46.72
PARKER B32E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€49.94
PARKER B33A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€51.84
PARKER B33E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€45.69
PARKER B34-5BP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VVC 30N202 B34-5BP-3 / 8 "3 / 8 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "50 cfm€81.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B30-5BP gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz
€53.97 /Mértékegység