Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B30-3BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUU 30N193

PARKER B30-3BP gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VUU Modell: B30-3BPKereszthivatkozás: 30N193
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
€60.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Barb méret1 / 4 "
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTolja a Lok Hose Barb-ot
Tömlő csatlakozásTovábblök
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Csere típusaIpari
Zárás típusakilincsek
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretBarb méretTestméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Max. FolyamÁr
PARKER B30-3B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "25 cfm€54.60
PARKER B30-5BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "25 cfm€56.16
PARKER B32 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€47.23
PARKER B32E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€52.43
PARKER B33A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€54.16
PARKER B33E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€47.76
PARKER B34-5BP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VVC 30N202 B34-5BP-3 / 8 "3 / 8 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "50 cfm€84.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B30-3BP gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz
€60.79 /Mértékegység