Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 940802 szűrőelem 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5

PARKER 940802 Szűrőelem 40 mikronos 10 GPM 200 PSI

Raktáron
Tétel: AB4FWE Típus: 940802Kereszthivatkozás: 1XPX5
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
€272.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaSzintetikus
SzűrőkSzennyező anyagok
Ház típusakettős
Max. Folyam10 gpm
um40
Üzemi nyomás200 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csereelem ideális hordozható hidraulikus szűrőkkel való használatra, ha a szűrő minősége megváltozik
    • A szűrőelemek rendszeres cseréje biztosítja a hatékony szűrést és a kívánt áramlási sebességet
    • Nitriltömítéssel rendelkezik, amely kiváló hőállóságot és tartósságot biztosít
    • Fáradtság besorolása (PSI) (150)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaMax. FolyamumÜzemi nyomásSealÁr
PARKER 927723Q szűrőelem 2 mikronos 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikroüveg III50 GPM23000 psiFluórkarbon€370.88
PARKER 940803 szűrőelem 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Szőtt huzal10 gpm40200 psinitril€1,132.81
PARKER 926567 szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Cellulóz50 GPM10150 psinitril€62.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 940802 Szűrőelem 40 mikronos 10 GPM 200 PSI
€272.04 /Mértékegység