Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 927723Q szűrőelem 2 mikronos 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8

PARKER 927723Q szűrőelem 2 mikron 50 Gpm 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB4FVT Típus: 927723QKereszthivatkozás: 1XPK8
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
€370.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaMikroüveg III
SzűrőkSzennyező anyagok
Max. Folyam50 GPM
um2
Üzemi nyomás3000 psi
SealFluórkarbon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaMax. FolyamumÜzemi nyomásSealÁr
PARKER 940802 szűrőelem 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Szintetikus10 gpm40200 psinitril€272.04
PARKER 940803 szűrőelem 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Szőtt huzal10 gpm40200 psinitril€1,132.81
PARKER 926567 szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Cellulóz50 GPM10150 psinitril€62.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 927723Q szűrőelem 2 mikron 50 Gpm 3000 Psi
€370.88 /Mértékegység