Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 937398Q csereelem, alacsony nyomású, 05Q mikroüveg | AB4FWC 1XPX3

PARKER 937398Q csereelem, alacsony nyomású, 05Q mikroüveg

Raktáron
Tétel: AB4FWC Típus: 937398QKereszthivatkozás: 1XPX3
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
€505.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaMikrohullámú üveg
SzűrőkSzennyező anyagok
Ház típusakettős
Max. Folyam10 gpm
um5
Üzemi nyomás200 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Moduflow Plus sorozat hordozható és kompakt kerekes szűrőrendszerrel a hidraulikus rendszerekben és az autógyártó telephelyeken lévő folyadékok tisztítására
    • Csökkenti a szennyeződések felhalmozódását és a karbantartási költségeket, miközben javítja a rendszer élettartamát
    • Megnövelt szennyeződésmegtartó képességgel rendelkezik, kevesebb szűrőcserével

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaumÁr
PARKER 937399Q hidraulika szűrőelem, 10-es mikronérték, maximális nyomás 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikrohullámú üveg10€547.73
PARKER 937397Q csereelem, alacsony nyomású, 02Q mikroüveg | AB4FWB 1XPX2 937397QMikrohullámú üveg2€558.27
PARKER 937400Q csereelem, alacsony nyomású, 20Q mikroüveg | AB4FWD 1XPX4 937400QMikrohullámú üveg20€473.38
PARKER 940734 Csere elem, alacsony nyomású, víz eltávolítása | AB4FWF 1XPX6 940734VízeltávolításVízeltávolítás€383.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 937398Q csereelem, alacsony nyomású, 05Q mikroüveg
€505.97 /Mértékegység