Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 937397Q csereelem, alacsony nyomású, 02Q mikroüveg | AB4FWB 1XPX2

PARKER 937397Q csereelem, alacsony nyomású, 02Q mikroüveg

Raktáron
Tétel: AB4FWB Típus: 937397QKereszthivatkozás: 1XPX2
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
€569.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaMikrohullámú üveg
SzűrőkSzennyező anyagok
Ház típusakettős
Max. Folyam10 gpm
um2
Üzemi nyomás200 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csere hidraulikus szűrőelem a Parker Moduflow Plus sorozathoz, amelynek célja a szűrés hatékony és az áramlási sebesség fenntartása a szűrőelem időnkénti cseréjével
    • Egyrészes felépítésű, így kiküszöböli a nem kívánt laza alkatrészeket, és megkönnyíti a karbantartást
    • 2 mikronos névleges üvegszálas szűrőanyaggal van felszerelve (60%-kal nagyobb felülettel, mint az utángyártott szűrőké), amely kiváló szennyezőanyag-megtartó képességet biztosít
    • A nitril tömítőanyag szivárgásmentes tömítést biztosít, amely akár 200 psi nyomást is képes kezelni
    • Dupla hosszúságú rögzítési stílus

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaumÁr
PARKER 937399Q hidraulika szűrőelem, 10-es mikronérték, maximális nyomás 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikrohullámú üveg10€547.73
PARKER 937398Q csereelem, alacsony nyomású, 05Q mikroüveg | AB4FWC 1XPX3 937398QMikrohullámú üveg5€516.09
PARKER 937400Q csereelem, alacsony nyomású, 20Q mikroüveg | AB4FWD 1XPX4 937400QMikrohullámú üveg20€482.84
PARKER 940734 Csere elem, alacsony nyomású, víz eltávolítása | AB4FWF 1XPX6 940734VízeltávolításVízeltávolítás€388.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 937397Q csereelem, alacsony nyomású, 02Q mikroüveg
€569.45 /Mértékegység