Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 937399Q hidraulika szűrőelem, 10-es mikronérték, maximális nyomás 200 PSI | AB4FWA 1XPX1

PARKER 937399Q hidraulika szűrőelem, 10 mikronos besorolás, maximális nyomás 200 PSI

Raktáron
Tétel: AB4FWA Típus: 937399QKereszthivatkozás: 1XPX1
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
€547.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaMikrohullámú üveg
SzűrőkSzennyező anyagok
Ház típusakettős
Max. Folyam10 gpm
um10
Üzemi nyomás200 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker 937399Q csereszűrőelem a hidraulikus rendszerek szűrőit cseréli ki, ha a meglévő egység elhasználódik vagy beszennyeződik. Az aktuátorok és a szivattyúk közé szerelhető a nem kívánt tárgyak eltávolítására.

Jellemzők:

  • Több redővel rendelkezik, így 60 százalékkal nagyobb felületet és szennyeződéstartó képességet biztosít.
  • Ez a hidraulikaszűrő szabadalmaztatott, egyrészes elemkialakítással rendelkezik, testreszabható bypass-beállítással, amely biztosítja az egyszerű karbantartást és a laza alkatrészek elkerülését.
  • Nitril tömítéssel van felszerelve, amely akár 200 psi nyomást is ellenáll.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a patron a szűrőben?

V. A szűrőházba egy patron van beépítve, amely eltávolítja a folyadékokból a nem kívánt részecskéket, szennyező anyagokat és vegyi anyagokat.

K. Milyen folyadékok kompatibilisek a hidraulika szűrőbetéttel?

A. Ásványi és kőolaj alapú folyadékok.

K. Mi az a mikroüveg szűrőanyag?

A. A Microglass redős boroszilikát üvegszálas közegből készül, amely hatékonyan távolítja el a 10 mikronnál kisebb részecskéket.

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaumÁr
PARKER 937397Q csereelem, alacsony nyomású, 02Q mikroüveg | AB4FWB 1XPX2 937397QMikrohullámú üveg2€569.45
PARKER 937398Q csereelem, alacsony nyomású, 05Q mikroüveg | AB4FWC 1XPX3 937398QMikrohullámú üveg5€516.09
PARKER 937400Q csereelem, alacsony nyomású, 20Q mikroüveg | AB4FWD 1XPX4 937400QMikrohullámú üveg20€482.84
PARKER 940734 Csere elem, alacsony nyomású, víz eltávolítása | AB4FWF 1XPX6 940734VízeltávolításVízeltávolítás€388.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 937399Q hidraulika szűrőelem, 10 mikronos besorolás, maximális nyomás 200 PSI
€547.73 /Mértékegység