Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 934332T Triceptor tartály légtelenítő, 5 PSI, 1 hüvelykes NPT bemenet | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor tartály légtelenítő, 5 PSI, 1 hüvelykes NPT bemenet

Raktáron
Tétel: AC2WKM Modell: 934332TKereszthivatkozás: 2NMT2
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
€229.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztározó-légző
Testhossz9"
Hatékonyság98.7% @ 3 mikron
Szűrő MediaSzilikagél
Max. Nyomás5 psi
NPT bemenet1"
Működési hőmérséklet.-20 - 250 F
Dia kívül.4"
típusHidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

Az olyan berendezéseknek, mint a sebességváltóknak, szivattyúknak és tartályoknak "lélegezniük" kell, amikor a fejtérben lévő levegő kitágul és összehúzódik a hőmérséklet és az olajszint változása miatt. Amikor a berendezés lélegzik, szennyeződés / törmelék / nedvesség szívódik be, ami szennyezi a kenőanyagot, és végül károsítja a berendezést. A Parker 934332T TriCeptor légtelenítő egy többszintű berendezés, amelyet a gépekre telepítenek, hogy távol tartsák a két kritikus szennyeződést – a nedvességet és a porrészecskéket.

Jellemzők:

  • Megakadályozza a nedvesség bejutását a hidraulikus rendszerekbe a bejövő levegőellátáson keresztül
  • Letisztult kopolimerrel, polipropilén házzal rendelkezik a nagyobb ütéselnyelés és a fokozott tartósság érdekében
  • Speciálisan kialakított szűrőbetétekkel rendelkezik, és 98.7%-os hatékonysága 3 mikronnál eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, és felszabadítja azokat, amikor a levegő az ellenkező irányba áramlik
  • Szilikagél szűrőanyagot tartalmaz a szennyeződések eltávolítására és habpárnákat a külső sérülések elleni védelem érdekében
  • A nem aktív, meglévő szűrők cseréjére szolgál, és cserélhető, ha a szárítószer színe kékről rózsaszínre változik
  • Védelmet nyújt a magas hőmérsékletű kilengések és a nedvesség ellen
  • 20%-ra csökkenti a fejtér relatív páratartalmát
  • Kiváló teljesítmény magas páratartalmú (>40% relatív páratartalom) környezetben

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig tartanak a szárítószer-lélegeztetők?

V. Megfelelő méret esetén három-hat hónapig bírják.

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszÁr
PARKER 934330T hidraulikus tartály szárító légtelenítő, 5 psi max. Nyomás | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€172.80
PARKER 934331T tartálylégtelenítő, 1 hüvelyk Npt, 7 hüvelyk hosszúság | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€186.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 934332T Triceptor tartály légtelenítő, 5 PSI, 1 hüvelykes NPT bemenet
€229.14 /Mértékegység