Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 934330T hidraulikus tartály szárító légtelenítő, 5 psi max. Nyomás | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T hidraulikus tartály szárító légtelenítő, 5 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: AC2WKK Modell: 934330TKereszthivatkozás: 2NMR9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€172.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztározó-légző
Testhossz5"
Hatékonyság98.7% @ 3 mikron
Szűrő MediaSzilikagél
Max. Nyomás5 psi
NPT bemenet1"
Működési hőmérséklet.-20 - 250 F
Dia kívül.4"
típusHidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker 934330T hidraulikus tartály-szárító légtelenítő egy eldobható tartály-szellőztető, amelyet olyan hidraulikus rendszerekben használnak, amelyek magas páratartalommal és hőmérséklet-ingadozásokkal rendelkeznek. Hozzáadható a meglévő hidraulikus rendszerekhez, hogy eltávolítsa a nedvességet a beáramló levegőből. Ez a légtelenítő ideális sebességváltókhoz, transzformátorokhoz és papír- és cellulózfeldolgozó berendezésekhez.

Jellemzők:

  • A Parker 934330T hidraulika tartály szárító szellőzője felszívja a nedvességet a levegőből, amikor az belép a hidraulika tartályba / tartályba / tartályba / egyéb alkatrészekbe.
  • Szűrőbetétekkel rendelkezik a szennyeződések eltávolításához és habszivacs párnákkal, amelyek a helyükön tartják az eltávolított anyagokat.
  • Ez a szellőző fokozott tömítésekkel rendelkezik, hogy kiküszöbölje az áramlás megkerülésének esélyét.
  • Polipropilén burkolattal rendelkezik a kiváló ütéselnyelés érdekében.
  • Ez a légtelenítő poliészter szűrővel van felszerelve, hogy a levegő szennyezettségét 3 mikronos abszolút értékre csökkentse.
  • Kupolás kupakja jobb lemosódást tesz lehetővé.
  • Ennek a nedvszívó szellőzőnek az alján habpárnák találhatók, amelyek felszívják az olajokat és a ködöket.
  • 8 légbeömlőnyílása biztosítja a levegő egyenletes áramlását a TriCeptorba és onnan ki.
  • Ez a szellőző beépített nylon állócsővel rendelkezik a rezgésállóság érdekében.
  • Polipropilén háza ütéselnyelést biztosít.
  • Ennek a szellőzőnek a külső bordái fogást biztosítanak a könnyű felszerelés érdekében.
  • Alul menetes rögzítőrendszerrel rendelkezik, így könnyen cserélhető a légtelenítő sapka egy multifit csatlakozással.

Kompatibilis tartozékok:

  • Parker terepi adapter: Ezek a rögzítő adapterek ideálisak a légtelenítő hidraulika tartályokhoz vagy tartályokhoz való csatlakoztatásához.
  • Parker karima adapter: Ezek az adapterek hasznosak a légtelenítő tartályokhoz való felszereléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a termék üzemi hőmérsékleti tartománya?

A. -20-200 Fahrenheit fok.

K. Mikor kell cserélni a szűrőt?

V. A szűrőt ki kell cserélni, ha a szárítószer színe kékről rózsaszínre változik.

K. Mekkora az a maximális áramlási sebesség, amelyet ez a nedvszívó légzőkészülék a hatékonyság csökkenése nélkül képes ellenállni?

A. 16 SCFM.

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszÁr
PARKER 934331T tartálylégtelenítő, 1 hüvelyk Npt, 7 hüvelyk hosszúság | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€186.90
PARKER 934332T Triceptor tartály légtelenítő, 5 PSI, 1 hüvelykes NPT bemenet | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€229.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 934330T hidraulikus tartály szárító légtelenítő, 5 psi max. Nyomás
€172.80 /Mértékegység