Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 934331T tartálylégtelenítő, 1 hüvelyk Npt, 7 hüvelyk hosszúság | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Tartálylégtelenítő, 1 hüvelykes Npt, 7 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2WKL Modell: 934331TKereszthivatkozás: 2NMT1
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
€186.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztározó-légző
Testhossz7"
Hatékonyság98.7% @ 3 mikron
Szűrő MediaSzilikagél
Max. Nyomás5 psi
NPT bemenet1"
Működési hőmérséklet.-20 - 250 F
Dia kívül.4"
típusHidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • TriCeptor sorozatú szárító szellőző, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását és szabályozza a vízgőz szintjét a hidraulikus tartályokban; ideális a kotrógépekhez, fúróberendezésekhez, mobil darukhoz és hidraulikus présekhez
    • Zeolit ​​abszorbenst tartalmaz, amely megköti a vízgőzöket és többrétegű szűrést biztosít (diffúziós szűrők, aktív szén, 3 mikronos PTFE szűrő, 100 mikronos rozsdamentes acél szűrő) a maximális tisztítás érdekében
    • UV-álló üvegszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza az elszíneződést, és diffúziós kupakkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a hosszú távú tárolást, és helyettesíti a szelepek további szükségességét a légáramlás szabályozásához
    • 98.7% -os hatékonyság 3 mikronos szűrési kapacitással
    • A nedvszívó légtelenítő tartályrendszerekhez való csatlakoztatásához, Parker 937546 Terepi adapter (NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszÁr
PARKER 934330T hidraulikus tartály szárító légtelenítő, 5 psi max. Nyomás | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€172.80
PARKER 934332T Triceptor tartály légtelenítő, 5 PSI, 1 hüvelykes NPT bemenet | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€229.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 934331T Tartálylégtelenítő, 1 hüvelykes Npt, 7 hüvelykes hosszúság
€186.90 /Mértékegység