HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő | AC3EPQ 2RY51

HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő

Raktáron
Tétel: AC3EPQ Modell: 0322-0125-0001-60Kereszthivatkozás: 2RY51

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat3.5 "
színekSzürke
Belül Dia.1.25 "
Hossz50 láb.
AnyagEtil-vinil-acetát
Max. Folyam90 cfm
Max. Nyomás22 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 140 fokig F
Vákuum besorolása20 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 hüvelykes belső átmérő | AC3EPU 2RY55 0323-0200-0002 60-4.3 "2"25 láb.165 cfm14 psi18 "Hg€186.92
HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 Belső átmérő | AC3EPV 2RY56 0323-0250-0002 60-4.6 "2.5 "25 láb.215 cfm12 psi16 "Hg€239.07
HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Légcsatorna tömlő 3 hüvelykes belső átmérő | AC3EPW 2RY57 0326-0300-0002 60-5.1 "3"25 láb.290 cfm8 psi11 "Hg€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő
€231.62 /Mértékegység