PARKER Csővég betétek


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: CPI(TM) tömörítés , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8 TIZ .375-SS
1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€19.53
A
4 TIZ .170-SS
1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€12.07
A
6 TIZ .188-SS
3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€12.15

Csővég betétek

A Parker csővégbetétek szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak a csövekben és csővezetékekben, és megvédik a belső részt a szennyeződések behatolásától. Ezek a rozsdamentes acél betétek kiválóan ellenállnak a rozsdának és a korróziónak, és akár 10300 psi nagy nyomást is kibírnak. Kompatibilisek a Parker CPI (egy érvéghüvely) és A-lok (iker érvéghüvely) csőszerelvényekkel, és kiváló tömítést kínálnak vékony és nehéz falú fémcsöveken egyaránt. Válasszon ezen egységek széles választékából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?