Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 TIZ .188-SS csővégbetét rozsdamentes acél CPI tömörítés 3/8 hüvelyk | AF7GUY 20YZ56

PARKER 6 TIZ .188-SS csővégbetét rozsdamentes acél CPI kompresszió 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GUY Modell: 6 TIZ .188-SSKereszthivatkozás: 20YZ56
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
€12.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővég betét
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaCPI(TM) tömörítés
Max. Nyomás6600 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 TIZ .170-SS csővég betét rozsdamentes acél CPI kompresszió 1/4 hüvelyk | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ .170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€12.08
PARKER 8 TIZ .375-SS csővég betét rozsdamentes acél CPI kompresszió 1/2 hüvelyk | AF7GVK 20YZ67 8 TIZ .375-SS1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 TIZ .188-SS csővégbetét rozsdamentes acél CPI kompresszió 3/8 hüvelyk
€12.15 /Mértékegység