Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 MHN-SS hatszögletű mellbimbó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4

PARKER 8-8 MHN-SS hatszögletű karmantyú, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű, 6600 psi

Raktáron
Tétel: AA9HPJ Modell: 8-8 MHN-SSKereszthivatkozás: 1DGA4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€44.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás6600 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Földgázt, vizet, gőzt, hidraulikus olajat vagy kriogén gázokat használó kenőrendszerekben, általános ipari rendszerekben és vegyi és hulladékrendszerekben használt MHN sorozatú csőszerelvények
    • Magas tűréshatárig megmunkálva, hengerelt menetekkel, amelyek nagyobb szilárdságot biztosítanak
    • Magas nikkel- és molibdéntartalmú 316 rozsdamentes acél a jobb korrózióállóság érdekében
    • Az ANSI B1.20.1 követelményeket meghaladó nemzeti csővezeték menetek (NPT)
    • Közeli szemcsék kovácsolt formájú alakjai a kiváló mechanikai tulajdonságok érdekében
    • A szabad szálak védettek a sérülések elkerülése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 MHN-SS hatszögletű cső 1/4 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4–2 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€24.84
PARKER 4-4 MHN-SS Hatlapfej, hengerelt menet, SS, 1/4 hüvelykes csőméret, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4–4 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€29.97
PARKER 6-4 MHN-SS hatszögletű cső 3/8 x 1/4 hüvelyk hatszögletű 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6–4 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€30.73
PARKER 6-6 MHN-SS Hex mellbimbócső 3/8 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6–6 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€34.01
PARKER 8-4 MHN-SS hatszögletű cső 1/2 x 1/4 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8–4 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€53.31
PARKER 8-6 MHN-SS hatszögletű cső 1/2 x 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8–6 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€48.85
PARKER 2-2 MHN-SS hatlapú, rozsdamentes acél | AE6QQW 5UNH7 2–2 MHN-SSRozsdamentes acél7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€23.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 MHN-SS hatszögletű karmantyú, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű, 6600 psi
€44.85 /Mértékegység