Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 MHN-SS Hatlapfej, hengerelt menet, SS, 1/4 hüvelykes csőméret, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8

PARKER 4-4 MHN-SS hatszögletű mellbimbó, hengerelt menet, SS, 1/4 hüvelykes csőméret, 7500 psi

Raktáron
Tétel: AA9HNH Modell: 4-4 MHN-SSKereszthivatkozás: 1DFZ8
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
€29.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret5 / 8 "
Max. Nyomás7500 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • ISO konverziós idom ideális olyan használatra, ahol nyomásálló illesztéseket készítenek a meneteken menettömítővel vagy perifériás tömítéssel
    • Alkalmas kenő-, levegő-, vegyi-, hulladék- és általános célú ipari rendszerekben való használatra
    • Hengerelt menetekkel rendelkezik a nagy szilárdság és a sérülésvédelem érdekében
    • 316 rozsdamentes acélszerkezet 1200 ° F-ig
    • Az ASTM rúdkészlet specifikációinak megfelelő, szoros szemcsés kovácsolt anyagokból megmunkálva

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 MHN-SS hatszögletű cső 1/4 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4–2 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€24.84
PARKER 6-4 MHN-SS hatszögletű cső 3/8 x 1/4 hüvelyk hatszögletű 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6–4 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€30.73
PARKER 6-6 MHN-SS Hex mellbimbócső 3/8 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6–6 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€34.01
PARKER 8-4 MHN-SS hatszögletű cső 1/2 x 1/4 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8–4 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€53.31
PARKER 8-6 MHN-SS hatszögletű cső 1/2 x 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8–6 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€48.85
PARKER 8-8 MHN-SS hatszögletű mellbimbó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8–8 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€44.85
PARKER 2-2 MHN-SS hatlapú, rozsdamentes acél | AE6QQW 5UNH7 2–2 MHN-SSRozsdamentes acél7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€23.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 MHN-SS hatszögletű mellbimbó, hengerelt menet, SS, 1/4 hüvelykes csőméret, 7500 psi
€29.97 /Mértékegység