Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 MHN-SS hatlapú, rozsdamentes acél | AE6QQW 5UNH7

PARKER 2-2 MHN-SS Hatlapfejű rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6QQW Modell: 2-2 MHN-SSKereszthivatkozás: 5UNH7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€23.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás9100 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 MHN-SS hatszögletű cső 1/4 x 1/8 hüvelyk hatszögletű 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4–2 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€24.84
PARKER 4-4 MHN-SS Hatlapfej, hengerelt menet, SS, 1/4 hüvelykes csőméret, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4–4 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€29.97
PARKER 6-4 MHN-SS hatszögletű cső 3/8 x 1/4 hüvelyk hatszögletű 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6–4 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€30.73
PARKER 6-6 MHN-SS Hex mellbimbócső 3/8 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6–6 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€34.01
PARKER 8-4 MHN-SS hatszögletű cső 1/2 x 1/4 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8–4 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€53.31
PARKER 8-6 MHN-SS hatszögletű cső 1/2 x 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8–6 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€48.85
PARKER 8-8 MHN-SS hatszögletű mellbimbó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8–8 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€44.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 MHN-SS Hatlapfejű rozsdamentes acél
€23.00 /Mértékegység