Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap 3-utas komp. 3/8 In | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep 3-utas komp. 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3BDA Modell: 6A-MB6XPFA-SSPKereszthivatkozás: 1RCK5
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
€679.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaComp. x Össz. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker 6A-MB6XPFA-SSP golyóscsap egyfajta elzárószelep, amely ideális a folyadékok, gázok és gőzök áramlásának szabályozására a csőrendszeren belül, ezzel biztosítva a biztonságot és minimalizálva a szivárgásokat és az állásidőt. Ezt a Parker golyósszelepet vegyipari feldolgozó üzemekben, petrolkémiai létesítményekben és ipari gyártási környezetben használják.

Jellemzők:

  • A Parker 6A-MB6XPFA-SSP golyóscsap golyója és szára 316-os rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a Parker golyóscsap kényelmes nylonból készült karral rendelkezik a könnyű kezelés érdekében.
  • A-Lok kompresszióval és 3 irányú karosszériával rendelkezik, sokoldalú csatlakozási lehetőségeket és folyadékvezérlési képességeket kínálva.
  • Ez a gömbcsap PTFE tömítéssel rendelkezik, amely szoros és megbízható tömítést biztosít a szivárgások elkerülése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Megtartja-e az időzítő programozását áramkimaradás esetén?

V. Igen, az időzítő akkumulátorral van felszerelve, amely fenntartja a programozott eseményeket és az időzítést áramkimaradás esetén.

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusatest anyagaKapcsolat típusaFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÁr
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP gömbcsap 1db-os 3 utas 1/4 hüvelyk 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1 darabosRozsdamentes acélFNPT x FNPT x FNPTÉk3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€560.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep 3-utas komp. 3/8 hüvelyk
€679.75 /Mértékegység