Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP gömbcsap 1db-os 3 utas 1/4 hüvelyk 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP golyósszelep 1 részes 3-utas 1/4 hüvelykes 3000 psi

Raktáron
Tétel: AF7GXG Modell: 4F-MB6XPFA-SSPKereszthivatkozás: 20ZA11
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
€560.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaRozsdamentes acél
Testnevelés3-Way
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás3000 pis WOG
Max. Gőznyomás3000 psi wsp
Csőméret1 / 4 "
Kikötő1 / 4 "
Tömítés anyagaAFP
Ülés anyagaAFP
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa1 darabos
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481803070

Termék részletek:

    • MB sorozatú gömbcsapok ideálisak olaj- és földgáziparban áramlás és nyomásszabályozáshoz, valamint korróziós folyadékok, iszapok, normál folyadékok és gázok elzárását
    • Robusztus 316 rozsdamentes acélszerkezet, amely nagyobb korrózióállóságot biztosít az ipari vegyszerektől, mint a 304 rozsdamentes acél
    • A PFA tömítés kémiai stabilitást és kiváló dielektromos szilárdságot kínál
    • Kényelmes kar fogantyúval a kézi be- és kikapcsoláshoz és a panelre szerelhető berendezéshez az egyszerű telepítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusatest anyagaKapcsolat típusaFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÁr
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap 3-utas komp. 3/8 In | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"316 Stainless SteelComp. x Össz. x Össz.Fogantyú3000 psi WOG3 / 8 "TelePTFE€679.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP golyósszelep 1 részes 3-utas 1/4 hüvelykes 3000 psi
€560.30 /Mértékegység