Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 66PMT-8-4 csatlakozóaljzat 1/2 x 1/4 hüvelykes | AA3GKF 11K671

PARKER 66PMT-8-4 csatlakozóaljzat 1/2 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3GKF Modell: 66 PMT-8-4Kereszthivatkozás: 11K671
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
€29.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
csatlakozásCső x FNPT
TömítőanyagBuna N.
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.69 "
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Menetméret1 / 4 "
Csőméret1 / 2 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretMenetméretÁr
PARKER 66PMT-8-6 csatlakozóaljzat 1/2 x 3/8 In | AA3GKG 11K672 66 PMT-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "€39.28
PARKER 66PMT-8-8 csatlakozóaljzat 1/2 x 1/2 In | AA3GKH 11K673 66 PMT-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "€44.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 66PMT-8-4 csatlakozóaljzat 1/2 x 1/4 hüvelyk
€29.06 /Mértékegység