3M Tan Hot Melt ragasztópálca, 5/8 hüvelyk


Szűrő
StílusModelljellemzőkszínekKonténer méreteNyírószilárdságTemp. HatótávolságSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
3792
Gazdaságos és hatékony, nagy teljesítményűSzűrő kikapcsolása11 lbs.250 psi0-140 ° F400 psi€578.13
B
3792
Gazdaságos és hatékony, nagy teljesítményűSzűrő kikapcsolása11 lbs.350 psi0-140 ° F547 psi€586.96
C
3779
Jó üzemanyag- és olajállóság, magas hőállóságBorostyán11 lbs.700 psi20-310 ° F2,100 psi€1,695.15
D
3779
Jó üzemanyag- és olajállóság, magas hőállóságBorostyán11 lbs.700 psi20-310 ° F2,100 psi€1,706.58
E
3789
Jó üzemanyag- és olajállóság, ütésállóságbarna11 lbs.570 psi20-310 ° F520 psi€1,302.53
F
3747
Jó hőállóság, magas szállítási arány, ütésállóCserez11 lbs.430 psi20-145 ° F750 PSI€880.36
G
3747
Jó hőállóság, magas szállítási arány, ütésállóCserez22 lbs.430 psi20-200 ° F750 PSI€1,432.33
H
3747
Jó hőállóság, magas szállítási arány, ütésállóCserez11 lbs.430 psi20-200 ° F750 PSI€685.01
I
3747
Jó hőállóság, magas szállítási arány, ütésállóCserez11 lbs.430 psi20-200 ° F750 PSI€729.55
J
3792
Jó hőállóság, hosszú kötési tartománySzűrő kikapcsolása11 lbs.250 psi20-140 ° F400 psi€569.37
K
3738
Magas szállítási sebesség és hosszú kötési tartományCserez11 lbs.375 psi20-150 ° F360 psi€663.96
L
3738
Magas szállítási sebesség és hosszú kötési tartományCserez11 lbs.375 psi20-150 ° F360 psi€612.44
L
3738
Magas szállítási sebesség és hosszú kötési tartományCserez22 lbs.375 psi20-150 ° F360 psi€1,150.88
M
3738
Magas szállítási sebesség és hosszú kötési tartományCserez11 lbs.375 psi20-150 ° F360 psi€623.32
N
3731
Magas hőállóság, oldószermentesCserez-490 psi20-280 ° FNem Meghatározott€836.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?