SPEEDAIRE Pisztolymarkolatú légcsavarkulcsok


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.2 , ütések percenként: 1200 , CFM @ Teljes terhelés: 17 , Kötelesség: általános , Fogantyú anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomaték: 600 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 2 " , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 25 és 400 ft.-lb.
StílusModellÜllőSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA53
2 "kiterjesztett8000 rpm9.125 "6 font€324.57
B
21AA49
Standard 8000 rpm7.25 "5.8 font€293.69
C
21AA50
Standard 9000 rpm7.25 "5.8 font€312.32

Pisztolymarkolatú légcsavarkulcsok

A SPEEDAIRE pisztolymarkolat típusú légütős csavarkulcsokat a rögzítőelemek meghajtására és eltávolítására használják ipari alkalmazásokban. Négyszögletes meghajtással és meghosszabbított hosszukkal, ikerkalapácsos tengelykapcsoló-stílussal rendelkeznek a nagy ütési hatás érdekében. Ezek a pisztolymarkolat-kulcsok lehetővé teszik a szűk helyekhez való hozzáférést, és súrlódó gyűrűjük van, hogy a foglalat a négyzet alakú meghajtón maradjon. Alul elhelyezett bemeneti nyílásaik vannak az összegabalyodás elkerülése érdekében. Válasszon a légcsavarozó kulcsok széles kínálatából, amelyek 8000 és 9000 fordulatszámmal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?