Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6662 25 00 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPC 4JMH7

PARKER 6662 25 00 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője

Raktáron
Tétel: AD8EPC Modell: 6662 25 00Kereszthivatkozás: 4JMH7
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
€115.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárójel
színekFekete
A csövekhez OD 125mm
AnyagPoliamid
Max. Üzemi nyomás232 Psi
Max. Működési hőmérséklet46.1 ° C
Min. Működési hőmérséklet-20 ° C
Cső átmérő1"
StílusGyors szerelési konzol
típusDobó konzol

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőStílustípusÁr
PARKER 6662 40 25 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENJ 4JMF7 +6662 40 25 XNUMX1-1 / 2 "Gyors szerelési konzolDobó konzol€177.70
PARKER RA69 40 25 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Egyszerű redukciós konzolEgyszerű redukciós konzol€127.62
PARKER 6663 40 22 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENL 4JMF9 +6663 40 22 XNUMX1-1 / 2 "Női menetes NPT gyors szerelőkeretMenetes csepptartó€146.35
PARKER RA68 40N04 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Női menetes NPT egyszerű redukciós konzolMenetes egyszerű redukciós konzol€124.32
PARKER 6662 25 17 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPD 4JMH8 +6662 25 17 XNUMX1"Gyors szerelési konzolDobó konzol€93.81
PARKER RA69 25 17 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Egyszerű redukciós konzolEgyszerű redukciós konzol€84.24
PARKER 6663 25 22 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPF 4JMJ1 +6663 25 22 XNUMX1"Női menetes NPT gyors szerelőkeretMenetes csepptartó€116.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6662 25 00 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője
€115.86 /Mértékegység