Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6662 40 25 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENJ 4JMF7

PARKER 6662 40 25 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője

Raktáron
Tétel: AD8ENJ Modell: 6662 40 25Kereszthivatkozás: 4JMF7
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
€163.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárójel
színekFekete
A csövekhez OD 140mm
AnyagPoliamid
Max. Üzemi nyomás232 Psi
Max. Működési hőmérséklet46.1 ° C
Min. Működési hőmérséklet-20 ° C
Cső átmérő1-1 / 2 "
StílusGyors szerelési konzol
típusDobó konzol

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országFR

Termék részletek:

    • OD 2 csövekhez (25mm)

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőStílustípusÁr
PARKER RA69 40 25 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Egyszerű redukciós konzolEgyszerű redukciós konzol€121.59
PARKER 6663 40 22 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENL 4JMF9 +6663 40 22 XNUMX1-1 / 2 "Női menetes NPT gyors szerelőkeretMenetes csepptartó€141.19
PARKER RA68 40N04 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Női menetes NPT egyszerű redukciós konzolMenetes egyszerű redukciós konzol€116.43
PARKER 6662 25 00 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPC 4JMH7 +6662 25 00 XNUMX1"Gyors szerelési konzolDobó konzol€110.49
PARKER 6662 25 17 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPD 4JMH8 +6662 25 17 XNUMX1"Gyors szerelési konzolDobó konzol€93.81
PARKER RA69 25 17 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Egyszerű redukciós konzolEgyszerű redukciós konzol€80.69
PARKER 6663 25 22 leejtő konzol, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8EPF 4JMJ1 +6663 25 22 XNUMX1"Női menetes NPT gyors szerelőkeretMenetes csepptartó€109.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6662 40 25 leejtő konzol, 1-1/2 hüvelykes cső külső átmérője
€163.34 /Mértékegység